TRUSCO
アルミ深型バット 本体
深型のアルミ容器です。
同じサイズの積み重ねが可能です。
用途
食品等の容器として。
材質/仕上
シルバーアルマイト
内容量
1枚
注意
※本体と蓋は別売です。
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
呼称
外寸法・高さ(mm)
外寸法・幅(mm)
適合フタ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63040889
ALB-167
100
B-17
75
168
ALBF-167
¥
2,200
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
当日出荷
63040898
ALB-200
150
B-20
80
200
ALBF-200
¥
2,760
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
メーカー直送
63040907
ALB-225
180
B-23
85
225
ALBF-225
¥
3,440
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
当日出荷
メーカー直送
63040916
ALB-278
260
B-28
90
278
ALBF-278
¥
4,270
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
当日出荷
メーカー直送
63040925
ALB-325
400
B-32
95
325
ALBF-325
¥
5,510
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
当日出荷
メーカー直送
63040934
ALB-378
550
B-38
105
878
ALBF-878
¥
7,440
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
当日出荷
メーカー直送
63040943
ALB-430
630
B-43
100
430
ALBF-430
¥
9,370
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください