TRUSCO
アルミ深型バット フタ
深型のアルミ容器です。
用途
食品等の容器として。
材質/仕上
シルバーアルマイト
内容量
1枚
注意
※本体と蓋は別売です。
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
呼称
外寸法・高さ(mm)
外寸法・幅(mm)
適合本体
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63040968
ALBF-200
75
B-20
10
213
ALB-200
¥
750
¥
569
¥
626
(税込)
当日出荷
メーカー直送
63040977
ALBF-225
105
B-23
10
240
ALB-225
¥
930
¥
699
¥
769
(税込)
当日出荷
メーカー直送
63040986
ALBF-278
150
B-28
25
290
ALB-278
¥
1,330
¥
999
¥
1,099
(税込)
当日出荷
メーカー直送
63040995
ALBF-325
200
B-32
25
338
ALB-325
¥
1,830
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
当日出荷
メーカー直送
63041004
ALBF-378
300
B-38
25
392
ALB-378
¥
2,390
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
当日出荷
メーカー直送
63041013
ALBF-430
380
B-43
17
447
ALB-430
¥
3,090
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
当日出荷
メーカー直送
63040959
ALBF-167
55
B-17
10
175
ALB-167
¥
630
¥
479
¥
527
(税込)
取扱停止中
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください