のぼり旗

のぼり旗 - TRUSCO

啓蒙活動や安全標識としてご使用いただけるのぼり旗です。

材質/仕上基材:ポリエステル質量(g)80縦(mm)1800横(mm)600内容量1枚
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
表示内容
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63041153TNB-3S2849207-5967ただ今工事中64-8729-95
1,320
369
406(税込)
当日出荷
メーカー直送
63041135TNB-1S954207-59635S運動中64-8729-88
1,130
取扱い終了
63041144TNB-3S949207-5968ゼロ災運動64-8729-96
1,320
取扱い終了
63041169TNB-2S950207-5964安全第一64-8730-39
1,230
取扱い終了
63041178TNB-2S958207-5965頭上注意64-8730-40
1,230
取扱い終了
63041187TNB-2S974207-5966路肩注意64-8730-42
1,230
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポスター/タペストリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする