TRUSCO
アクリルディスプレイボックス(5面) 正方形
(1件のレビュー)
5面アクリルのディスプレイボックスです。
展示用途以外にも幅広く使用できます。
厚さ(mm)
3
材質/仕上
アクリル樹脂
色
透明
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
幅(mm)
高さ(mm)
質量(g)
奥行(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63041196
ACB-101010
208-1059
100
100
180
100
¥
1,780
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
当日出荷
メーカー直送
63041205
ACB-202020
208-1060
200
200
715
200
¥
4,880
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
当日出荷
メーカー直送
63041214
ACB-303030
208-1061
300
300
1580
300
¥
8,110
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください