TRUSCO
アクリルディスプレイボックス(5面) 長方形
5面アクリルのディスプレイボックスです。
展示用途以外にも幅広く使用できます。
材質/仕上
アクリル樹脂
厚さ(mm)
3
色
透明
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(g)
奥行(mm)
高さ(mm)
幅(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63041223
ACB-101020
295
100
200
100
¥
2,750
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
63041239
ACB-102010
272
200
100
100
¥
2,520
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
当日出荷
63041248
ACB-102005
172
200
50
100
¥
1,850
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
当日出荷
63041257
ACB-203010
554
300
100
200
¥
4,830
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
当日出荷
63041266
ACB-203005
357
300
50
200
¥
3,630
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください