セレクタスイッチ パネルカットサイズ:Φ25.5

セレクタスイッチ パネルカットサイズ:Φ25.5 - TRUSCOセレクタスイッチ パネルカットサイズ:Φ25.5 - TRUSCOセレクタスイッチ パネルカットサイズ:Φ25.5 - TRUSCOセレクタスイッチ パネルカットサイズ:Φ25.5 - TRUSCOセレクタスイッチ パネルカットサイズ:Φ25.5 - TRUSCOセレクタスイッチ パネルカットサイズ:Φ25.5 - TRUSCOセレクタスイッチ パネルカットサイズ:Φ25.5 - TRUSCOセレクタスイッチ パネルカットサイズ:Φ25.5 - TRUSCO

コンタクトブロックの付け外しが可能で3段接続も可能です。優れた耐久性及び耐アーク性を実現しました。
作業によって使い分けできるようにツマミの色を赤・白の2色揃えました。

取付穴寸法(mm)25内容量1個
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(g)
接点構成
動作
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6304185325S-453-2A-R207-9498462a45°3ノッチ
1,470
1,198
1,318(税込)
当日出荷
メーカー直送
6304186925S-453-2A-W207-9499462a45°3ノッチ
1,470
1,198
1,318(税込)
当日出荷
メーカー直送
6304187825S-902-1A-R207-9503361a90°2ノッチ
1,110
839
923(税込)
当日出荷
メーカー直送
6304188725S-902-1A-W207-9504361a90°2ノッチ
1,110
839
923(税込)
当日出荷
メーカー直送
6304189625S-902-1A1B-R207-9501461a-1b90°2ノッチ
1,470
1,198
1,318(税込)
当日出荷
メーカー直送
6304190525S-902-1A1B-W207-9502461a-1b90°2ノッチ
1,470
1,198
1,318(税込)
当日出荷
メーカー直送
6304191425S-902-2A-R207-9505462a90°2ノッチ
1,470
1,198
1,318(税込)
当日出荷
メーカー直送
6304192325S-902-2A-W207-9506462a90°2ノッチ
1,470
1,198
1,318(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

セレクタスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする