TRUSCO
押しボタンスイッチ パネルカットサイズ:Φ30.5
コンタクトブロックの付け外しが可能で、優れた耐久性及び耐アーク性を実現しました。
作業によって使い分けできるように赤・青・緑・黄・黒の5色を揃えました。
動作
モーメンタリー
取付穴寸法(mm)
30
内容量
1個
全15種類を絞り込む
接点構成
1a
1a-1b
1b
ボタン色
選択してください
緑
赤
青
黄
黒
15種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
質量(g)
接点構成
ボタン色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63042167
30P-1AM-Y
38.5
1a
黄
¥
960
¥
429
¥
472
(税込)
当日出荷
メーカー直送
63042176
30P-1AM-BK
38.5
1a
黒
¥
960
¥
429
¥
472
(税込)
当日出荷
メーカー直送
63042185
30P-1AM-B
38.5
1a
青
¥
960
¥
429
¥
472
(税込)
当日出荷
メーカー直送
63042194
30P-1AM-R
38.5
1a
赤
¥
960
¥
429
¥
472
(税込)
当日出荷
メーカー直送
63042203
30P-1AM-GN
38.5
1a
緑
¥
960
¥
429
¥
472
(税込)
当日出荷
メーカー直送
63042219
30P-1A1BM-Y
48.5
1a-1b
黄
¥
1,500
¥
619
¥
681
(税込)
当日出荷
メーカー直送
63042228
30P-1A1BM-B
48.5
1a-1b
青
¥
1,500
¥
619
¥
681
(税込)
当日出荷
メーカー直送
63042237
30P-1A1BM-R
48.5
1a-1b
赤
¥
1,500
¥
619
¥
681
(税込)
当日出荷
メーカー直送
63042246
30P-1A1BM-GN
48.5
1a-1b
緑
¥
1,500
¥
619
¥
681
(税込)
当日出荷
メーカー直送
63042255
30P-1BM-Y
38.5
1b
黄
¥
960
¥
429
¥
472
(税込)
当日出荷
メーカー直送
63042264
30P-1BM-BK
38.5
1b
黒
¥
960
¥
429
¥
472
(税込)
当日出荷
メーカー直送
63042273
30P-1BM-B
38.5
1b
青
¥
960
¥
429
¥
472
(税込)
当日出荷
メーカー直送
63042289
30P-1BM-R
38.5
1b
赤
¥
960
¥
429
¥
472
(税込)
当日出荷
メーカー直送
63042298
30P-1BM-GN
38.5
1b
緑
¥
960
¥
429
¥
472
(税込)
当日出荷
メーカー直送
63042307
30P-1A1BM-BK
48.5
1a-1b
黒
¥
1,500
¥
619
¥
681
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください