TRUSCO
鉛フリーやに入りはんだ
コンパクトで扱いやすいです。
初心者から熟練者まで、良好な仕上がりを実現します。
・短時間でぬれ広がり、ツノ立ちも生じません。
・飛散が少なく、高品質なはんだ付けが可能です。
・環境に優しい鉛フリー製品です。
用途
電子部品・電子機器の接続に。
仕様
ハロゲン元素含有の有無:有、鉛フリーはんだ対応:対応、フラックスタイプ:JIS-A、MIL-RMA、水溶液比抵抗値:1000Ωm以上
材質/仕上
合金組成(すず:96.5%、銀:3.0%、銅:0.5%)
質量(g)
100
含有量(%)
ハライド:0.11mass、フラックス:3mass
融点(℃)
217-220
内容量
1巻
注意
※板金、機械部品には使用できません。
※はんだ付け以外の用途には、使用しないでください。
※はんだ付け作業を行う場合は、局所排気設備を備えた場所で行ってください。
※万一、はんだ、又は、フラックスが作業者に付着した場合は、速やかに 処置をしてください。
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
アズワン品番
線径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63042325
TSAC305P3-0.5
207-5810
64-8743-35
0.5
¥
5,420
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
当日出荷
メーカー直送
63042334
TSAC305P3-0.6
207-5811
64-8743-36
0.6
¥
4,750
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
当日出荷
メーカー直送
63042343
TSAC305P3-0.8
207-5812
64-8743-37
0.8
¥
4,090
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
当日出荷
メーカー直送
63042359
TSAC305P3-1.0
207-5813
64-8743-38
1.0
¥
3,960
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
当日出荷
63042368
TSAC305P3-1.2
207-5815
64-8743-39
1.2
¥
3,840
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
当日出荷
63042377
TSAC305P3-1.6
207-5816
64-8743-25
1.6
¥
3,820
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください