TRUSCO
低コスト鉛フリーやに入りはんだ
コストパフォーマンスの高い製品です。
環境に優しい鉛フリーやに入りはんだです。
・短時間でぬれ広がり、ツノ立ちも生じません。
・飛散が少なく、高品質なはんだ付けが可能です。
・環境に優しい鉛フリーはんだです。
用途
電子部品・電子機器の接続に。
仕様
ハロゲン元素含有の有無:有、鉛フリーはんだ対応:対応、フラックスタイプ:JIS-A、MIL-RMA、水溶液比抵抗値:1000Ωm以上
材質/仕上
合金組成(すず:99.3%、銅:0.7%)
含有量(%)
ハライド:0.11mass、フラックス:3mass
融点(℃)
227
内容量
1巻
注意
※板金、機械部品には使用できません。
※はんだ付け以外の用途には、使用しないでください。
※はんだ付け作業を行う場合は、局所排気設備を備えた場所で行ってください。
※万一、はんだ、又は、フラックスが作業者に付着した場合は、速やかに 処置をしてください。
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(g)
アズワン品番
線径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63042386
TSCP3-0.6-100
207-5821
100
64-8744-92
0.6
¥
4,540
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
当日出荷
63042395
TSCP3-0.8-100
207-5824
100
64-8744-94
0.8
¥
3,550
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
メーカー直送
63042404
TSCP3-1.0-100
207-5826
100
64-8744-96
1.0
¥
3,360
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
当日出荷
メーカー直送
63042413
TSCP3-1.2-100
207-5828
100
64-8744-98
1.2
¥
3,200
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
当日出荷
メーカー直送
63042429
TSCP3-1.6-100
207-5830
100
64-8745-01
1.6
¥
3,150
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
当日出荷
63042438
TSCP3-0.6-500
207-5823
500
64-8744-93
0.6
¥
15,150
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
当日出荷
メーカー直送
63042447
TSCP3-0.8-500
207-5825
500
64-8744-95
0.8
¥
13,400
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
当日出荷
メーカー直送
63042456
TSCP3-1.0-500
207-5827
500
64-8744-97
1.0
¥
13,100
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
当日出荷
メーカー直送
63042465
TSCP3-1.2-500
207-5829
500
64-8744-99
1.2
¥
12,800
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
当日出荷
メーカー直送
63042474
TSCP3-1.6-500
207-5832
500
64-8745-02
1.6
¥
12,810
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください