TRUSCO
即熱はんだこて
電源投入してすぐに立ち上がります。
クイックスイッチでICからコネクタまだ幅広く対応できます。
パワー最大150W(電源投入時)
用途
プラグをコンセントに差し込むと約4分で使用可能温度になります。
早く使用したい場合はクイックスタ-トを約30秒押し続けると使用可能温度になります。
消費電力(W)
15/90
仕様
付属コテ先:TQT90RTB
トラスコ品番
207-3560
全長(mm)
210
質量(g)
155
電源(V)
100
最高温度(℃)
560
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
消費電力(W)
最高温度(℃)
仕様
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63042553
TQ-T90B
15/90
560
付属コテ先:TQT90RTB
¥
3,480
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください