TRUSCO
竹ひご箒
コシの強い竹ひごを使った箒です。
工場での切りくずや、切粉を履くのに適しています。
溶接作業の際にできたスラグを取るのに適しています。
毛先が斜めにカットされているため隅まで毛が入りやすく掃き掃除が楽です。
材質/仕上
竹
毛材
竹
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1本
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(g)
毛丈(mm)
全長(mm)
幅(mm)
長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63042815
BAL-S
200
250
330
90
330
¥
1,330
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
63042824
BAL-L
500
1336
1440
140
1440
¥
1,900
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
翌日出荷
63042833
BAL-M
300
400
740
140
740
¥
1,600
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください