TRUSCO
簡易ロータリーテーブル
4爪チャック付きで、別途チャックの購入は不要のため購入後すぐに使用できます。
360度目盛り付きで、手動で簡単に360度旋回でき、ボルトで簡単にロックできます。
用途
マシニングセンタやフライス盤などでのワークの簡易的な角度の割出に。
ワークを固定しての検査に。
セット内容
4爪チャック、T型ハンドル、六角レンチ(固定ボルト締めに使用)
適合チャック
4爪チャック付属
割出精度
0.1mm/50mm
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(kg)
全高(mm)
耐荷重(kg)
テーブル径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63043655
VSR-6
208-3137
17.8
139
8.0
160
¥
124,270
¥
109,800
¥
120,780
(税込)
当日出荷
メーカー直送
63043664
VSR-8
208-3138
27
159
12.0
200
¥
144,790
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください