TRUSCO
精密マシンバイス
並列使用が可能です。
横向きにも使用可能です。
浮き上がり防止機能付のため、長時間の精度保持が可能です。
用途
研削、切削、穴あけ加工などに。
セット内容
ハンドル
材質/仕上
本体:鋳鉄(FC25)
直角度(mm)
0.04/100
平行度(mm)
0.01/100
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
全長(mm)
質量(kg)
全幅(mm)
全高(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63043689
LPMV-4
208-3156
374
14.2
108
100
¥
130,160
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
翌々日出荷
63043698
LPMV-6
208-3157
472
29.8
156
120
¥
136,950
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください