精密ワイヤーカットバイス

精密ワイヤーカットバイス - TRUSCO

コンパクトサイズで小物ワークに最適です。
クランプ力が45度斜め下方向に働き、ワークの浮き上りを抑えるため、長時間の精度保持ができます。
ステンレス(SUS440)で高耐浸食性です。(硬度HRC58~60)

用途ワイヤー放電加工時のワークの保持に。トラスコ品番208-3162セット内容六角レンチ全長(mm)120材質/仕上ステンレス(SUS440)質量(kg)1全幅(mm)27直角度(mm)±0.002/100以内全高(mm)85平行度(mm)±0.002/100以内口開き(mm)55口深(mm)25アズワン品番64-8775-42内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63043707WVS50
137,080
119,800
131,780(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする