TRUSCO
精密二次元マシンバイス
バイスを360度旋回、45度傾斜させることができるため複雑な切削・研削・彫刻加工などに活用できます。
V溝付き口金のため、丸棒のクランプに便利です。
材質/仕上
本体:炭素工具鋼(SK-2)(硬度HRC50~54)
セット内容
六角レンチ
全長(mm)
182
全幅(mm)
110
直角度(mm)
±0.02/100以内
平行度(mm)
±0.02/100以内
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
最大締付力(kN)
全高(mm)
口幅(mm)
口開き(mm)
口深(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63043716
PUAV-4
15
3
167
88
110
35
¥
363,400
¥
319,800
¥
351,780
(税込)
当日出荷
メーカー直送
63043725
PUAV-3
12
2
146
70
80
31
¥
279,360
¥
239,800
¥
263,780
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください