枕型分銅 M1級(鋳鉄製)

枕型分銅 M1級(鋳鉄製) - TRUSCO枕型分銅 M1級(鋳鉄製) - TRUSCO枕型分銅 M1級(鋳鉄製) - TRUSCO

安価で日常点検での使用に最適です。
ひょう量が大きなはかりの校正等に適しています。
把手があり持ち運びしやすく、積み重ねもできます。
シリアルナンバー刻印入りです。
一般校正・JCSS校正証明書は別途料金にて発行致します。

用途秤量の大きなはかりの校正用として。トラスコ品番207-3023材質鋳鉄幅(mm)142質量(kg)5高さ(mm)80奥行(mm)92表す量5kg精度等級M1級アズワン品番64-8603-03内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63043978M1RW-5KG
22,000
16,980
18,678(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

分銅の種類と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/544/
2023-03-22

はかり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする