TRUSCO
OIML円筒分銅 F1級(ステンレス製)
OIML型F1級校正用分銅(円筒型鏡面仕上げ)です。
プラスチックケース付で保管に便利です。
用途
分析天びんの校正用として。
材質
非磁性ステンレスSUS304
等級
F1級
材質(ケース)
プラスチック
精度等級
F1級
内容量
1個
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(g)
奥行(mm)
高さ(mm)
表す量
幅(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63043996
MLCF1-100G
100.0
22
38
100g
22
¥
18,000
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
当日出荷
メーカー直送
63044005
MLCF1-10G
10.0
10
18.4
10g
10
¥
11,500
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
当日出荷
メーカー直送
63044014
MLCF1-1G
1.0
6
6.2
1g
6
¥
10,000
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
当日出荷
メーカー直送
63044023
MLCF1-1KG
1000.0
48
80.3
1kg
48
¥
37,200
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
翌々日出荷
63044039
MLCF1-200G
200.0
28
47
200g
28
¥
20,500
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
当日出荷
メーカー直送
63044048
MLCF1-20G
20.0
13
22
20g
13
¥
12,200
¥
9,198
¥
10,118
(税込)
当日出荷
メーカー直送
63044057
MLCF1-2G
2.0
6
10.8
2g
6
¥
10,000
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
当日出荷
メーカー直送
63044066
MLCF1-500G
500.0
38
64
500g
38
¥
24,400
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
翌々日出荷
63044075
MLCF1-50G
50.0
18
29
50g
18
¥
14,000
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
当日出荷
メーカー直送
63044084
MLCF1-5G
5.0
8
14.8
5g
8
¥
10,000
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください