TRUSCO
ピンゲージ
JMAS規格を凌ぐ径精度±0.5μmのピンゲージです。
用途
H7公差の通り、止りの確認に栓ゲージの代用としても便利にお使い頂けます。
穴の位置・平行度の測定、芯ブレ測定に。
長さ(mm)
50
材質/仕上
本体:SUJ2、ケース:ABS樹脂
硬度
HRC58以上
真円度(μm)
0.3
内容量
1本
バスケットに入れる
48
件中 1~48件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(g)
呼び寸法(mm)
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63044118
TEP-1001
207-4382
0.3
1.001
64-8719-23
¥
2,300
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
当日出荷
メーカー直送
63044127
TEP-1002
207-4383
0.3
1.002
64-8719-24
¥
2,300
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
当日出荷
メーカー直送
63044136
TEP-1009
207-4384
0.3
1.009
64-8719-25
¥
2,300
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
当日出荷
メーカー直送
63044145
TEP-1011
207-4385
0.3
1.011
64-8719-26
¥
2,300
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
当日出荷
メーカー直送
63044154
TEP-2001
207-4386
1.3
2.001
64-8719-02
¥
2,300
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
当日出荷
メーカー直送
63044163
TEP-2002
207-4387
1.3
2.002
64-8719-03
¥
2,300
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
当日出荷
メーカー直送
63044179
TEP-2009
207-4388
1.3
2.009
64-8719-04
¥
2,300
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
当日出荷
メーカー直送
63044188
TEP-2011
207-4389
1.3
2.011
64-8719-05
¥
2,300
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
当日出荷
メーカー直送
63044197
TEP-3001
207-4390
2.8
3.001
64-8719-27
¥
2,300
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
当日出荷
メーカー直送
63044206
TEP-3002
207-4391
2.8
3.002
64-8719-28
¥
2,300
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
当日出荷
メーカー直送
63044215
TEP-3009
207-4392
2.8
3.009
64-8719-06
¥
2,300
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
当日出荷
メーカー直送
63044224
TEP-3011
207-4393
2.8
3.011
64-8719-07
¥
2,300
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
当日出荷
メーカー直送
63044233
TEP-4001
207-4394
5
4.001
64-8719-08
¥
2,300
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
当日出荷
メーカー直送
63044249
TEP-4002
207-4395
5
4.002
64-8719-09
¥
2,300
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
当日出荷
メーカー直送
63044258
TEP-4003
207-4396
5
4.003
64-8719-29
¥
2,300
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
当日出荷
メーカー直送
63044267
TEP-4011
207-4397
5
4.011
64-8719-30
¥
2,300
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
当日出荷
メーカー直送
63044276
TEP-4012
207-4398
5
4.012
64-8719-31
¥
2,300
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
当日出荷
メーカー直送
63044285
TEP-4013
207-4399
5
4.013
64-8719-37
¥
2,300
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
当日出荷
メーカー直送
63044294
TEP-5001
207-4400
7.8
5.001
64-8719-22
¥
2,300
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
当日出荷
メーカー直送
63044303
TEP-5002
207-4401
7.8
5.002
64-8719-38
¥
2,300
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
当日出荷
メーカー直送
63044319
TEP-5003
207-4402
7.8
5.003
64-8719-39
¥
2,300
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
当日出荷
メーカー直送
63044328
TEP-5011
207-4403
7.8
5.011
64-8719-40
¥
2,300
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
当日出荷
メーカー直送
63044337
TEP-5012
207-4404
7.8
5.012
64-8719-41
¥
2,300
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
翌々日出荷
63044346
TEP-5013
207-4405
7.8
5.013
64-8719-42
¥
2,300
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
当日出荷
メーカー直送
63044355
TEP-6001
207-4406
11
6.001
64-8719-47
¥
2,630
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
メーカー直送
63044364
TEP-6002
207-4407
11
6.002
64-8719-48
¥
2,630
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
メーカー直送
63044373
TEP-6003
207-4408
11
6.003
64-8719-49
¥
2,630
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
メーカー直送
63044389
TEP-6011
207-4409
11
6.011
64-8719-50
¥
2,630
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
メーカー直送
63044398
TEP-6012
207-4410
11
6.012
64-8719-51
¥
2,630
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
63044407
TEP-6013
207-4411
11
6.013
64-8719-52
¥
2,630
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
メーカー直送
63044416
TEP-7001
207-4412
15.2
7.001
64-8719-43
¥
2,630
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
メーカー直送
63044425
TEP-7002
207-4413
15.2
7.002
64-8719-44
¥
2,630
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
メーカー直送
63044434
TEP-7003
207-4414
15.2
7.003
64-8719-45
¥
2,630
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
メーカー直送
63044443
TEP-7014
207-4415
15.2
7.014
64-8719-46
¥
2,630
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
メーカー直送
63044459
TEP-7015
207-4416
15.2
7.015
64-8719-53
¥
2,630
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
メーカー直送
63044468
TEP-7016
207-4417
15.2
7.016
64-8719-54
¥
2,630
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
メーカー直送
63044477
TEP-8002
207-4420
19.9
8.002
64-8719-32
¥
2,630
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
メーカー直送
63044486
TEP-8001
207-4418
19.9
8.001
64-8719-55
¥
2,630
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
メーカー直送
63044495
TEP-8003
207-4421
19.9
8.003
64-8719-33
¥
2,630
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
メーカー直送
63044504
TEP-8014
207-4422
19.9
8.014
64-8719-34
¥
2,630
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
メーカー直送
63044513
TEP-8015
207-4423
19.9
8.015
64-8719-35
¥
2,630
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
メーカー直送
63044529
TEP-8016
207-4424
19.9
8.016
64-8719-36
¥
2,630
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
メーカー直送
63044538
TEP-9001
207-4425
25.1
9.001
64-8719-56
¥
2,630
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
メーカー直送
63044547
TEP-9002
207-4426
25.1
9.002
64-8719-57
¥
2,630
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
メーカー直送
63044556
TEP-9003
207-4428
25.1
9.003
64-8719-58
¥
2,630
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
メーカー直送
63044565
TEP-9014
207-4429
25.1
9.014
64-8719-59
¥
2,630
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
メーカー直送
63044574
TEP-9015
207-4430
25.1
9.015
64-8719-60
¥
2,630
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
メーカー直送
63044583
TEP-9016
207-4431
25.1
9.016
64-8719-61
¥
2,630
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください