TRUSCO
クロスローラ式ステージ XY軸
マイクロメータヘッドを用いて0.01mm単位で調整が可能なステージです。
カメラ、センサ、ワークなどの精密位置決め用途に広く利用いただけます。
用途
カメラ、センサ、ワークなどの精密位置決めに。
材質/仕上
テーブル:アルミ合金、テーブル表面処理:黒アルマイト
タイプ
XYステージ
厚さ(mm)
40
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
幅(mm)
奥行(mm)
移動方向
ステージ寸法(mm)
移動量(mm)
真直度(μm)
平行度(μm)
耐荷重(N)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63044626
ECRXY40
268
70
66
XY軸2方向
40×40
±6.5
30
運動時:60
水平:17.6
¥
50,040
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
当日出荷
メーカー直送
63044644
ECRXY60
501
90
81
-
-
-
-
-
-
¥
57,360
¥
43,980
¥
48,378
(税込)
当日出荷
メーカー直送
63044669
ECRXY80
792
110
102
-
-
-
-
-
-
¥
68,620
¥
51,980
¥
57,178
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください