TRUSCO
ラックピニオン式ステージ XY軸
送り方式にラックピニオンを使用しており、大きな移動量が得られます。
カメラ、センサなどの位置決め用途に広く利用いただけます。
用途
カメラ、センサ、ワークなどの位置決めに。
厚さ(mm)
62
材質/仕上
テーブル:アルミ合金、テーブル表面処理:黒アルマイト
タイプ
XYステージ
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
幅(mm)
質量(g)
奥行(mm)
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63044687
ERPXY50
208-1085
50
322
30
64-8505-44
¥
36,010
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
当日出荷
メーカー直送
63044696
ERPXY60
208-1086
60
476
40
64-8505-45
¥
39,750
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
当日出荷
メーカー直送
63044705
ERPXY90
208-1087
90
653
40
64-8505-46
¥
53,700
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください