TRUSCO
送りねじ式ステージ XY軸
送りねじ式で、0.5mm単位で調整が可能なステージです。
カメラ、センサ、ワークなどの精密位置決め用途に広く利用いただけます。
用途
カメラ、センサ、ワークなどの精密位置決めに。
材質/仕上
テーブル:アルミ合金、テーブル表面処理:黒アルマイト
タイプ
XYステージ
移動方向
XY軸2方向
移動量(mm)
±7
真直度(μm)
50
平行度(μm)
運動時:50
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
幅(mm)
奥行(mm)
厚さ(mm)
ステージ寸法(mm)
耐荷重(N)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63044723
EFSXY60
346
60
60
34
60×60
水平:33.3
¥
34,010
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
当日出荷
メーカー直送
63044714
EFSXY40
154
40
40
30
40×40
水平:27.4
¥
33,010
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください