TRUSCO
ラックピニオン式ステージ X軸
送り方式にラックピニオンを使用しており、大きな移動量が得られます。
カメラ、センサなどの位置決め用途に広く利用いただけます。
用途
カメラ、センサ、ワークなどの位置決めに。
厚さ(mm)
34
材質/仕上
テーブル:アルミ合金、テーブル表面処理:黒アルマイト
タイプ
Xステージ
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
幅(mm)
質量(g)
奥行(mm)
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63044809
ERPX60
208-1083
60
266
40
64-8505-38
¥
20,140
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
当日出荷
メーカー直送
63044818
ERPX90
208-1084
90
354
40
64-8505-39
¥
23,790
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
当日出荷
メーカー直送
63044793
ERPX50
208-1082
50
180
30
64-8505-37
¥
21,240
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください