TRUSCO
ラックピニオン式ステージ X軸ロング
送り方式にラックピニオンを使用しており、大きな移動量が得られます。
ストロークの長いラックピニオン式のステージです。
カメラ、センサなどの位置決め用途に広く利用いただけます。
用途
カメラ、センサ、ワークなどの位置決めに。
材質/仕上
テーブル:アルミ合金、テーブル表面処理:黒アルマイト
タイプ
Xステージ
奥行(mm)
40
厚さ(mm)
28
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
幅(mm)
移動方向
ステージ寸法(mm)
移動量(mm)
真直度(μm)
平行度(μm)
耐荷重(N)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63044827
ERPXL30100
190
100
X軸方向
30×50
±40
50
運動時:50
水平:29.4
¥
27,440
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
当日出荷
メーカー直送
63044836
ERPXL30150
240
150
-
-
-
-
-
-
¥
33,020
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
当日出荷
メーカー直送
63044845
ERPXL30200
296
200
-
-
-
-
-
-
¥
46,760
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
当日出荷
メーカー直送
63044854
ERPXL3080
172
80
-
-
-
-
-
-
¥
24,440
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください