TRUSCO
送りねじ式ステージ X軸
送りねじ式で、0.5mm単位で調整が可能なステージです。
カメラ、センサ、ワークなどの精密位置決め用途に広く利用いただけます。
用途
カメラ、センサ、ワークなどの精密位置決めに。
材質/仕上
テーブル:アルミ合金、テーブル表面処理:黒アルマイト
タイプ
Xステージ
移動方向
X軸方向
移動量(mm)
±7
真直度(μm)
50
平行度(μm)
運動時:50
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
幅(mm)
奥行(mm)
厚さ(mm)
ステージ寸法(mm)
耐荷重(N)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63044863
EFSX40
76
40
40
15
40×40
水平:29.4
¥
14,480
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
当日出荷
メーカー直送
63044879
EFSX60
170
60
60
17
60×60
水平:39.2
¥
19,470
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください