曜日別特売

パラレルブロックセット(平行台)

パラレルブロックセット(平行台) - TRUSCO

爪金も付属しておりますので薄物加工にも便利です。
4面研磨仕上げで精度の高い平行度が確立されています。
持ち運びに便利な 持ち手の付いたプラスチックケース付です。

用途測定・機械加工等においてのワークの高さ調整に。トラスコ品番208-3134セット内容ケース、フラットタイプ8種類各2個1組、爪金2枚(L形幅15×長200×厚31×口厚2.5)材質/仕上S45C質量(kg)11.6寸法(平行台)5×16×100、6×18×100、8×24×100、10×30×100、12×36×150、14×48×150、18×60×150、22×62×150、爪金15×31×2.5×200硬度HRC48~53アズワン品番64-8632-43内容量1セット
注意
※セット制作上各サイズの単品販売は不可です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63044897PB100T
55,600
47,980
52,778(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする