TRUSCO
パラレルブロックセット(平行台) 14組セット
4面研磨仕上げで精度の高い平行度が確立されています。
持ち運びに便利な 持ち手の付いたプラスチックケース付です。
用途
測定・機械加工等においてのワークの高さ調整に。
トラスコ品番
208-3136
セット内容
ケース、フラットタイプ14種類各2個1組
材質/仕上
S45C
質量(kg)
10.7
寸法
(平行台)10×14×150、10×16×150、10×18×150、10×20×150、10×22×150、10×24×150、10×26×150、10×28×150、10×30×150、10×32×150
硬度
HRC48~53
アズワン品番
64-8631-76
内容量
1セット
注意
※セット制作上各サイズの単品販売は不可です。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63044906
PB128
¥
71,340
¥
61,980
¥
68,178
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください