TRUSCO
回転ステージ
大きく角度調整後、マイクロメータヘッドを使用した微調整が可能な回転ステージです。
カメラ、センサなどの位置決め用途に広く利用いただけます。
用途
カメラ、センサ、ワークなどの位置決めに。
厚さ(mm)
20
材質/仕上
テーブル:アルミ合金、テーブル表面処理:黒アルマイト
タイプ
回転ステージ
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
幅(mm)
質量(g)
奥行(mm)
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63044915
EGBR40
208-1092
53
100
51
64-8499-62
¥
42,130
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
当日出荷
メーカー直送
63044924
EGBR60
208-1093
73
260
71
64-8499-63
¥
78,480
¥
58,980
¥
64,878
(税込)
当日出荷
メーカー直送
63044933
EGBR80
208-1094
93
424
91
64-8499-64
¥
94,880
¥
71,980
¥
79,178
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください