TRUSCO
標準外側マイクロメーター
フレームは塗装仕上げです。
測定面は超硬チップ付です。
用途
外側寸法の測定に。
材質/仕上
フレーム:球状黒鉛鋳鉄、スピンドル:高炭素クロム軸受鋼
最小表示(mm)
0.01
測定面形状
標準タイプ(超硬合金チップ付)
器差(μm)
±4
定圧装置
ラチェットストップ
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(g)
測定範囲(mm)
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63044967
TMC-0025
207-4355
150
0~25
64-8728-30
¥
7,340
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
当日出荷
メーカー直送
63044976
TMC-2550
207-4356
200
25~50
64-8728-51
¥
10,600
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください