TRUSCO
ラックピニオン式ステージ X軸
移動ガイドにアリ溝を使用した移動ユニットです。
送り方式にラックピニオンを使用しており、大きな移動量が得られます。
カメラ、センサなどの位置決め用途に広く利用いただけます。
用途
カメラ、センサ、ワークなどの位置決めに。
タイプ
Xステージ
真直度(mm)
0.05
耐荷重(N)
水平:39.2
内容量
1個
注意
※ベース板別売りです。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(g)
材質/仕上
ステージ寸法(mm)
移動量(mm)
平行度(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63045317
RPX40
150
ステージ本体:アルミ合金
40×40
±10
運動時:0.04
¥
18,100
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
当日出荷
メーカー直送
63045326
RPX60
215
主材料:アルミ合金
40×60
±15
運動時:0.05
¥
19,800
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
当日出荷
メーカー直送
63045335
RPX90
310
主材料:アルミ合金
40×90
±30
運動時:0.06
¥
22,800
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください