TRUSCO
ブレードホース(直治郎カット対応)
耐圧性、弾性、復元力、屈曲強度に優れています。
最長99mまでカット可能です。
用途
工作機械・成型機・工場設備などの工業用エア・水配管。
材質/仕上
軟質塩化ビニール樹脂(PVC)+ポリエステル糸入り
使用圧力(MPa)
1.0
使用温度範囲(℃)
0~60
最高使用圧力(MPa)
1.0
色
クリア
内容量
1本
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
長さ(m)
内径(mm)
外径(mm)
許容曲げ半径(mm)
全長(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63045965
TB-1218-1
180
1
12
18
85以上
1
¥
690
¥
579
¥
637
(税込)
当日出荷
メーカー直送
63045974
TB-1218-2
360
2
12
18
85以上
2
¥
1,380
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
当日出荷
メーカー直送
63045983
TB-1218-3
540
3
12
18
85以上
3
¥
2,070
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
63045999
TB-1522-1
260
1
15
22
105以上
1
¥
970
¥
829
¥
912
(税込)
当日出荷
メーカー直送
63046008
TB-1522-2
520
2
15
22
105以上
2
¥
1,930
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
当日出荷
63046017
TB-1522-3
780
3
15
22
105以上
3
¥
2,890
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
当日出荷
63046026
TB-915-1
143
1
9
15
65以上
1
¥
550
¥
469
¥
516
(税込)
当日出荷
メーカー直送
63046035
TB-915-2
286
2
9
15
65以上
2
¥
1,100
¥
939
¥
1,033
(税込)
当日出荷
63046044
TB-915-3
429
3
9
15
65以上
3
¥
1,650
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください