曜日別特売

パルプ製ツールボックス

パルプ製ツールボックス - TRUSCOパルプ製ツールボックス - TRUSCOパルプ製ツールボックス - TRUSCOパルプ製ツールボックス - TRUSCOパルプ製ツールボックス - TRUSCOパルプ製ツールボックス - TRUSCOパルプ製ツールボックス - TRUSCO

古紙100%のみを原料とした環境に優しいパルプ紙の収納ボックスです。
紙そのものが持つ自然な色味を活かしたツールボックスとしてデスク回りやロッカーの整理整頓用として役立ちます。
スタッキングできる形状なので重ねて保管できます。
色の組み合わせで保管商品の管理にも便利です。
ちょっとした工具や部品等を入れて保管するのに最適です。

用途
小物入れとして。
商品管理用ボックスに。
質量(kg)0.26材質(本体)古紙(100%)質量(g)260容量(L)5.8耐荷重(kg)2.5有効内寸法・間口(mm)280有効内寸法・奥行(mm)185有効内寸法・高さ(mm)135内容量1個
注意
※本体は100%古紙製です。
※耐久性を高める設計に配慮していますが材質上、過度な加重や擦れによる変形の恐れがあります。
※水をはじく加工を施していますが、紙製のため湿度の高いところに長期保管したり、水に濡らさないように気を付けてください。
※紙の特質上、直射日光に当てると変色する恐れがあります。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63046254PTBM-GYグレー
1,650
1,498
1,648(税込)
当日出荷
63046263PTBM-BEベージュ
1,870
1,698
1,868(税込)
当日出荷
メーカー直送
63046279PTBM-Wホワイト
1,730
1,498
1,648(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

樹脂製(プラスチック)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする