曜日別特売

コーナーキャスター(ナイロン車) 自在

コーナーキャスター(ナイロン車) 自在 - TRUSCOコーナーキャスター(ナイロン車) 自在 - TRUSCO

コーナーに簡単に取り付け可能です。

用途各種運搬台車に。スチール製家具、事務機に。各種家具・室内装飾什器類に。形状自在式材質/仕上金具:スチール 、金具表面処理:三価ユニクロ仕上げ、車輪:黒ナイロン取付穴径P(mm)8.8取付座A×B×C(mm)160×72×58取付座A(mm)160取付座B(mm)72取付ピッチX×Y×Z(mm)139×55×42内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径D(Φmm)
車輪幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63046419TNCC-10010025
1,180
999
1,099(税込)
当日出荷
メーカー直送
63046428TNCC-656525
810
699
769(税込)
当日出荷
メーカー直送
63046437TNCC-757525
890
769
846(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする