TRUSCO
コーナーキャスター(ナイロン車) 自在ストッパー付
コーナーに簡単に取り付け可能です。
用途
各種運搬台車に。スチール製家具、事務機に。各種家具・室内装飾什器類に。
形状
自在式(ストッパー付)
取付穴径P(mm)
8.8
取付座A×B×C(mm)
160×72×58
取付座A(mm)
160
取付座B(mm)
72
取付ピッチX×Y×Z(mm)
139×55×42
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径D(Φmm)
車輪幅(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63046446
TNCCB-100
100
25
¥
1,320
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
メーカー直送
63046455
TNCCB-65
65
25
¥
990
¥
849
¥
934
(税込)
当日出荷
メーカー直送
63046464
TNCCB-75
75
25
¥
1,090
¥
939
¥
1,033
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください