TRUSCO
プレート式双輪キャスター(エラストマー車) 自在ストッパー付
国内ベッド規格にも適応している医療機器にも利用可能な大型双輪キャスターです。
ストッパーは旋回と車輪を同時に固定するダブルストッパーでより確実な固定が可能です。
用途
医療・商業・福祉・家庭用ベッドや医療機器、大型家具や什器など室内使用の商品にお勧めです。
材質/仕上
金具:スチール、金具表面処理:三価クロメートメッキ仕上げ
色
グレ-
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
取付座(mm)
取付ピッチ(mm)
取付高(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63047749
TPWES-100
100
96×70
74
135
¥
4,490
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
当日出荷
メーカー直送
63047758
TPWES-75
75
70×58
55
99
¥
2,840
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください