曜日別特売

樹脂製ワゴン

樹脂製ワゴン - TRUSCO樹脂製ワゴン - TRUSCO

樹脂製の簡易組立式のワゴンです。
場所や用途を選ばずさまざまなシーンで使えます。
キャスター付きでらくらく移動できます。
はめ込むだけで簡単に組立できます。

用途
オフィスに。
小物の収納に。
ホワイト奥行(mm)300間口(mm)450均等積載量(kg/段)2内容量1台
注意
※重量物には使用しないでください。
※組立後の分解はしないでください。
※再組立不可
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
材質/仕上
高さ(mm)
トラスコ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63058529PWG3-W2.2キャップ・本体・支柱・脚:ポリプロピレン、キャスター:ポリプロピレン(鉄芯入)735207-4077
5,500
4,798
5,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
63058538PWT2-W2本体・支柱・脚:ポリプロピレン、キャスター:ポリプロピレン(鉄芯入)715207-4078
4,950
4,298
4,728(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする