TRUSCO
2段ワゴン
デスク下に納まるキャスター付きの仕様です。
天板部にはノートPCや書類、バッグなどの手荷物を収納できます。
用途
デスク下の収納スペースとして。
付属品
鍵
トラスコ品番
207-4339
質量(kg)
20
アズワン品番
64-8714-84
鍵
シリンダー錠
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
段数
材質(本体)
高さ(mm)
奥行(mm)
間口(mm)
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63047767
TCA2-NA
2
天板、引出内部:低圧メラミン樹脂化粧木質ボード、PVCエッジ、キャスター:ナイロン、取っ手:合成樹脂
520
500
420
ナチュラル
¥
32,800
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください