曜日別特売

重量物用ポリエステルバンド(手締用)

重量物用ポリエステルバンド(手締用) - TRUSCO重量物用ポリエステルバンド(手締用) - TRUSCO重量物用ポリエステルバンド(手締用) - TRUSCO重量物用ポリエステルバンド(手締用) - TRUSCO重量物用ポリエステルバンド(手締用) - TRUSCO重量物用ポリエステルバンド(手締用) - TRUSCO重量物用ポリエステルバンド(手締用) - TRUSCO重量物用ポリエステルバンド(手締用) - TRUSCO

ポロエステルのバンドです。
帯鉄と違い、商品を傷つけたり、怪我の心配がありません。
高強度、低伸度で対候性、耐薬品性に富んでいます。
衝撃を緩和します。
貿易や、重量物の輸送など、大きな力がかかる場所に最適です。

用途重量物の輸送や、貿易カーゴ内の保護など。材質/仕上ポリエステル質量(kg)10紙管内径(mm)200内容量1巻
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
長さ(m)
厚さ(mm)
引張強度(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63047828TJS50168501.5680ナチュラル
21,080
18,980
20,878(税込)
当日出荷
メーカー直送
63047837TJS65196001.5900ナチュラル
16,640
14,980
16,478(税込)
当日出荷
63047846TBS89254001.52000ナチュラル
23,570
19,980
21,978(税込)
当日出荷
63047855TBS105322301.52600ナチュラル
18,580
15,980
17,578(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

バンド(PP、ポリエステル)・帯鉄」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする