TRUSCO
吸盤付きテープカッター 部品
吸盤で卓上に固定するため、通常品より軽く、工場、オフィスや店舗、家庭に最適です。
ステンレスブレードで良い切れ味です。
テープ幅25mmまで、巻芯径25mmまたは76mmのテープに対応します。
トラスコ品番
207-3128
材質
ABS樹脂
最大テープ幅(mm)
25
アズワン品番
64-8720-24
最大テープ外径(Φmm)
56/105
内容量
1台
注意
※テープは別売です。
※吸盤を外す場合に付属のカードか名刺等固めのカードで底面に差してください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合テープ幅(mm)
適合テープ外径(Φmm)
本体へのセット数
材質(刃)
質量(g)
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63047873
TEXS-61325BK
25
56/105
1
ステンレス
376
ブラック
¥
2,660
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください