TRUSCO
軽量ストレッチフィルムホルダー
セットでも、ハンドル一方のみでも使用可能です。
ブレーキ機能付きで、グリップを押すことでブレーキがかけられます。
500g未満の軽量で、使用感抜群です。
トラスコ品番
207-6132
材質/仕上
本体:台座:ナイロン、コア:ポリプロピレン(PP)、グリップ:ゴム
質量(g)
454
本体寸法(mm)奥行
96
本体寸法(mm)高さ
205
本体寸法(mm)幅
220
アズワン品番
64-8745-83
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63047889
TSH-7608
¥
4,600
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください