曜日別特売

プレート式重荷重用キャスター(ウレタン車) 自在

プレート式重荷重用キャスター(ウレタン車) 自在 - TRUSCOプレート式重荷重用キャスター(ウレタン車) 自在 - TRUSCOプレート式重荷重用キャスター(ウレタン車) 自在 - TRUSCO

鍛造された強い精密金具を使用しており、耐荷重が高いです。
衝撃に強く、耐久性の高い金具を使用しています。
高強度なカシメを施すことで、耐久力が高く、振動にも強いです。
通常のウレタンより、少し水分、劣化に強い耐湿ウレタンを採用しています。
プレートの厚みが9mmあり、耐久性があります。

用途搬送機器、運搬具 等トラスコ品番207-7203材質/仕上金具:スチール、車輪:ポリウレタン質量(kg)4.4車輪幅(mm)50許容荷重(daN[kgf])314[320]取付高H(mm)143取付穴径P(mm)M10アズワン品番64-8556-84車輪径D(Φmm)101内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
許容荷重(daN)
取付高(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63047977HR/HM100320PCI-TG101314143
14,200
12,980
14,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする