プレート式超重荷重用キャスター(ウレタン車) 自在

プレート式超重荷重用キャスター(ウレタン車) 自在 TRUSCO プレート式超重荷重用キャスター(ウレタン車) 自在 TRUSCO

高荷重用で、衝撃に強い金具を使い、耐熱性に優れた車輪です。
機械構造用の炭素鋼鋼材を鍛造した金属を使用しているため、通常の金属と比較して耐久性に優れます。
軸かしめピンのない自在旋回プレート一体型のキャスターです。
ウレタン車輪としては、トップクラスの耐荷重を誇り、耐久性も高いキャスターです。

用途
耐久性、始動性が高い重荷重運搬具に適しています。
AGV(無人搬送車)、産業台車など
安定を求められる重量機械など。
トラスコ品番207-7225 材質/仕上金具:スチール、金具表面処理:三価亜鉛鍍金、車輪:スチールホイール、耐熱ウレタン 質量(kg)5.48 車輪幅(mm)64 取付穴径P(mm)14 アズワン品番64-8754-26 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
車輪径(Φmm)
取付高(mm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
63047986 TUSH100-KPL 101 165
30,570
26,980
29,678 (税込)
翌日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする