曜日別特売

軽量作業台(薄型1段引出し付) ポリ化粧天板

軽量作業台(薄型1段引出し付) ポリ化粧天板 - TRUSCO軽量作業台(薄型1段引出し付) ポリ化粧天板 - TRUSCO軽量作業台(薄型1段引出し付) ポリ化粧天板 - TRUSCO軽量作業台(薄型1段引出し付) ポリ化粧天板 - TRUSCO軽量作業台(薄型1段引出し付) ポリ化粧天板 - TRUSCO軽量作業台(薄型1段引出し付) ポリ化粧天板 - TRUSCO軽量作業台(薄型1段引出し付) ポリ化粧天板 - TRUSCO軽量作業台(薄型1段引出し付) ポリ化粧天板 - TRUSCO

膝上で邪魔にならない薄型の引出し付です。
引出しは使い勝手に応じて使いやすい位置に取り付けできます。
主要部が溶接構造のため耐久性に優れています。
ポリ化粧天板を使用し、表面は滑らかで、ソフトな光沢があり清潔感を保持し、耐水性・防汚性にも優れています。

均等荷重(kg)300ねじサイズ(アジャスター)M16×2.0引出し内寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)357×395×45
注意
※車上渡しのため、お客様での荷降ろしが必要です。
※引き出しはW色になります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全12種類を絞り込む
間口(mm)
奥行(mm)
質量(kg)
内容量
12種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
均等耐荷重(kg)
間口(mm)
奥行(mm)
高さ(mm)
質量(kg)
材質(天板)
材質(本体)
色(脚部)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63058617AE-1800UDC1 DG1台300180075074045.5ポリ化粧スチールダークグレー(DG)
63,100
54,980
60,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
63058626AE-1800UDC1 W1台300180075074045.5ポリ化粧スチールホワイト(W)
63,100
54,980
60,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
63058635AE-1800UDC1 YG1台300180075074045.5ポリ化粧スチールヤンググリーン(YG)
63,100
54,980
60,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
63058687AE-1809UDC1 DG1台300180090074049.5ポリ化粧スチールダークグレー(DG)
70,140
59,980
65,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
63058696AE-1809UDC1 W1台300180090074049.5ポリ化粧スチールホワイト(W)
70,140
59,980
65,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
63058705AE-1809UDC1 YG1台300180090074049.5ポリ化粧スチールヤンググリーン(YG)
70,140
59,980
65,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
63058757AE-0960UDC1 DG1台30090060074027.5ポリ化粧スチールダークグレー(DG)
47,140
39,980
43,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
63058766AE-0960UDC11台30090060074027.5ポリ化粧スチールグリーン(無記号)
47,140
39,980
43,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
63058775AE-0960UDC1 W1台30090060074027.5ポリ化粧スチールホワイト(W)
47,140
39,980
43,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
63058784AE-0960UDC1 YG1台30090060074027.5ポリ化粧スチールヤンググリーン(YG)
47,140
39,980
43,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
63058879AE-1800UDC11セット300180075074045.5ポリ化粧スチールグリーン(無記号)
63,100
54,980
60,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
63058924AE-1809UDC11台300180090074049.5ポリ化粧スチールグリーン(無記号)
70,140
59,980
65,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

作業台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする