曜日別特売

軽量作業台(薄型2段引出し付) ポリ化粧天板

軽量作業台(薄型2段引出し付) ポリ化粧天板 - TRUSCO軽量作業台(薄型2段引出し付) ポリ化粧天板 - TRUSCO軽量作業台(薄型2段引出し付) ポリ化粧天板 - TRUSCO軽量作業台(薄型2段引出し付) ポリ化粧天板 - TRUSCO軽量作業台(薄型2段引出し付) ポリ化粧天板 - TRUSCO軽量作業台(薄型2段引出し付) ポリ化粧天板 - TRUSCO軽量作業台(薄型2段引出し付) ポリ化粧天板 - TRUSCO軽量作業台(薄型2段引出し付) ポリ化粧天板 - TRUSCO

仕分けに便利な2段引出し付です。
引出しは使い勝手に応じて使いやすい位置に取り付けできます。
主要部が溶接構造のため耐久性に優れています。
ポリ化粧天板を使用し、表面は滑らかで、ソフトな光沢があり清潔感を保持し、耐水性・防汚性にも優れています。

均等荷重(kg)300ねじサイズ(アジャスター)M16×2.0引出し内寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)357×395×45内容量1台
注意
※車上渡しのため、お客様での荷降ろしが必要です。
※作業台がDG色・YG色の場合、引き出しはW色になります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全12種類を絞り込む
間口(mm)
奥行(mm)
質量(kg)
色(脚部)
12種類すべて表示中
注文コード
品番
均等耐荷重(kg)
間口(mm)
奥行(mm)
高さ(mm)
質量(kg)
材質(天板)
材質(本体)
色(脚部)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63058644AE-1800UDC2 DG300180075074049.5ポリ化粧スチールダークグレー(DG)
74,390
63,980
70,378(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
63058653AE-1800UDC2300180075074049.5ポリ化粧スチールグリーン(無記号)
74,390
63,980
70,378(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
63058669AE-1800UDC2 W300180075074049.5ポリ化粧スチールホワイト(W)
74,390
63,980
70,378(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
63058678AE-1800UDC2 YG300180075074049.5ポリ化粧スチールヤンググリーン(YG)
74,390
63,980
70,378(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
63058714AE-1809UDC2 DG300180090074053.5ポリ化粧スチールダークグレー(DG)
81,450
69,980
76,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
63058723AE-1809UDC2300180090074053.5ポリ化粧スチールグリーン(無記号)
81,450
69,980
76,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
63058739AE-1809UDC2 W300180090074053.5ポリ化粧スチールホワイト(W)
81,450
69,980
76,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
63058748AE-1809UDC2 YG300180090074053.5ポリ化粧スチールヤンググリーン(YG)
81,450
69,980
76,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
63058793AE-0960UDC2 DG30090060074031.5ポリ化粧スチールダークグレー(DG)
58,440
49,980
54,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
63058809AE-0960UDC230090060074031.5ポリ化粧スチールグリーン(無記号)
58,440
49,980
54,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
63058818AE-0960UDC2 W30090060074031.5ポリ化粧スチールホワイト(W)
58,440
49,980
54,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
63058827AE-0960UDC2 YG30090060074031.5ポリ化粧スチールヤンググリーン(YG)
58,440
49,980
54,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

作業台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする