曜日別特売

軽量作業台(2列1段引出し付)AE型

軽量作業台(2列1段引出し付)AE型 - TRUSCO軽量作業台(2列1段引出し付)AE型 - TRUSCO軽量作業台(2列1段引出し付)AE型 - TRUSCO軽量作業台(2列1段引出し付)AE型 - TRUSCO軽量作業台(2列1段引出し付)AE型 - TRUSCO軽量作業台(2列1段引出し付)AE型 - TRUSCO軽量作業台(2列1段引出し付)AE型 - TRUSCO軽量作業台(2列1段引出し付)AE型 - TRUSCO

深めの引出しを2列設置しており、工具などの保管に大変便利です。
引出しは使い勝手に応じて使いやすい位置に取り付けできます。
主要部が溶接構造のため耐久性に優れています。
ポリ化粧天板を使用し、表面は滑らかで、ソフトな光沢があり清潔感を保持し、耐水性・防汚性にも優れています。

内容量1台
注意
※車上渡しのため、お客様での荷降ろしが必要です。
※作業台がDG色・YG色の場合、引き出しはW色になります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全13種類を絞り込む
間口(mm)
奥行(mm)
13種類すべて表示中
注文コード
品番
均等耐荷重(kg)
間口(mm)
奥行(mm)
高さ(mm)
質量(kg)
材質(天板)
材質(本体)
色(脚部)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63058836AE-1200FL2 DG300120075074048.5ポリ化粧スチールダークグレー(DG)
82,440
69,980
76,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
63058845AE-1200FL2300120075074048.5ポリ化粧スチールグリーン(無記号)
82,440
69,980
76,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
63058854AE-1200FL2 W300120075074048.5ポリ化粧スチールホワイト(W)
82,440
69,980
76,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
63058863AE-1200FL2 YG300120075074048.5ポリ化粧スチールヤンググリーン(YG)
82,440
69,980
76,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
11333275AE-1500FL23001500750740-ポリ化粧-グリーン(無記号)
86,920
74,980
82,478(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
63058888AE-1800FL2 DG300180075074058ポリ化粧スチールダークグレー(DG)
90,480
77,980
85,778(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
63058897AE-1800FL2300180075074058ポリ化粧スチールグリーン(無記号)
90,480
77,980
85,778(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
63058906AE-1800FL2 W300180075074058ポリ化粧スチールホワイト(W)
90,480
77,980
85,778(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
63058915AE-1800FL2 YG300180075074058ポリ化粧スチールヤンググリーン(YG)
90,480
77,980
85,778(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
63058933AE-1809FL2 DG300180090074062ポリ化粧スチールダークグレー(DG)
97,540
83,980
92,378(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
63058949AE-1809FL2300180090074062ポリ化粧スチールグリーン(無記号)
97,540
83,980
92,378(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
63058958AE-1809FL2 W300180090074062ポリ化粧スチールホワイト(W)
97,540
83,980
92,378(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
63058967AE-1809FL2 YG300180090074062ポリ化粧スチールヤンググリーン(YG)
97,540
83,980
92,378(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

作業台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする