曜日別特売

大型回転台

大型回転台 - TRUSCO大型回転台 - TRUSCO大型回転台 - TRUSCO

回転台は、金型補修、製品の組み立てなどで常に製品が作業者の使いやすい位置に回転できるので、作業効率の向上が図れます。
大径にもかかわらず重量は非常に軽く、取り扱いが容易です。
軽量の製品組み立て、梱包作業に最適です。
用途に応じて3タイプの天板が選べます。
オプションでストッパーも取り付け可能です。

高さ(mm)500材質(本体)スチール均等荷重(kg)80内容量1台
注意
※車上渡しのため、お客様での荷降ろしが必要です。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外径(Φmm)
トラスコ品番
質量(kg)
タイプ
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63058985LC9080F-K5860206-524020.5スチール天板64-8591-90
85,850
73,980
81,378(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
63058994LC9080DA-K5860206-523921.5帯電防止マット張天板64-8591-88
127,780
109,800
120,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
63059003LC9080G-K5860206-524123ゴムマット張天板64-8591-92
109,030
93,980
103,378(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

パレット回転台の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/821/
2023-02-22

作業台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする