曜日別特売

軽量作業台(薄型1段引出し付) スチール天板

軽量作業台(薄型1段引出し付) スチール天板 - TRUSCO軽量作業台(薄型1段引出し付) スチール天板 - TRUSCO軽量作業台(薄型1段引出し付) スチール天板 - TRUSCO軽量作業台(薄型1段引出し付) スチール天板 - TRUSCO軽量作業台(薄型1段引出し付) スチール天板 - TRUSCO軽量作業台(薄型1段引出し付) スチール天板 - TRUSCO軽量作業台(薄型1段引出し付) スチール天板 - TRUSCO軽量作業台(薄型1段引出し付) スチール天板 - TRUSCO

膝上で邪魔にならない薄型の引出し付です。
引出しは使い勝手に応じて使いやすい位置に取り付けできます。
主要部が溶接構造のため耐久性に優れています。
スチール天板を使用し、汚れがひと拭きで取れ、割れや傷への耐久性に優れています。

均等荷重(kg)300ねじサイズ(アジャスター)M16×2.0引出し内寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)357×395×45内容量1台
注意
※車上渡しのため、お客様での荷降ろしが必要です。
※引き出しはW色になります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
均等耐荷重(kg)
間口(mm)
奥行(mm)
高さ(mm)
質量(kg)
材質(天板)
材質(本体)
色(脚部)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63059414SAE-1800UDC1 DG300180075074048.5スチールスチールダークグレー(DG)
63,100
54,980
60,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
63059423SAE-1800UDC1300180075074048.5スチールスチールグリーン(無記号)
63,100
54,980
60,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
63059439SAE-1800UDC1 W300180075074048.5スチールスチールホワイト(W)
63,100
54,980
60,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
63059475SAE-1809UDC1 DG300180090074050.5スチールスチールダークグレー(DG)
70,140
59,980
65,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
63059484SAE-1809UDC1300180090074050.5スチールスチールグリーン(無記号)
70,140
59,980
65,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
63059493SAE-1809UDC1 W300180090074050.5スチールスチールホワイト(W)
70,140
59,980
65,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
63059536SAE-0960UDC1 DG30090060074029.5スチールスチールダークグレー(DG)
47,140
39,980
43,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
63059545SAE-0960UDC130090060074029.5スチールスチールグリーン(無記号)
47,140
39,980
43,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
63059554SAE-0960UDC1 W30090060074029.5スチールスチールホワイト(W)
47,140
39,980
43,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

作業台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする