THC型コンテナ THC-13B、24B用フタ グレー

THC型コンテナ THC-13B、24B用フタ グレー - TRUSCO
用途
小物の整理や保管に最適です。
事務所や物置の整理に。
トラスコ品番207-4083材質/仕上ポリプロピレン(PP)質量(g)395アズワン品番64-8723-72外寸法・幅(mm)446外寸法・高さ(mm)32外寸法・奥行(mm)306内容量1枚
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63048013THC-1324BF-GYTHC-13B,THC-24N446×306×32グレー
970
839
923(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンテナ用オプション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする