TRUSCO
THC型コンテナ THC-44B、64B用フタ グレー
用途
小物の整理や保管に最適です。
事務所や物置の整理に。
トラスコ品番
207-4084
材質/仕上
ポリプロピレン(PP)
質量(g)
880
アズワン品番
64-8723-50
外寸法・幅(mm)
625
外寸法・高さ(mm)
35
外寸法・奥行(mm)
443
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63048038
THC-4464BF-GY
THC-44B,THC-64B
625×443×35
グレー
¥
1,970
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください