TRUSCO
活性炭入り消臭不織布ロール
消臭・除湿効果のある活性炭入り不織布ロールです。
必要に応じてカットしてご使用ください。
用途
湿気を嫌う商品の梱包などに。
トラスコ品番
207-5256
幅(mm)
1050
材質/仕上
不織布
質量(kg)
3.7
長さ(m)
25
アズワン品番
64-8454-91
危険物の類別
非危険物
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63048047
CF105025
¥
28,010
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください