曜日別特売

プチプチ長尺物梱包用チューブ

プチプチ長尺物梱包用チューブ - TRUSCOプチプチ長尺物梱包用チューブ - TRUSCOプチプチ長尺物梱包用チューブ - TRUSCOプチプチ長尺物梱包用チューブ - TRUSCO
(1件のレビュー)

厚さ3.5mmタイプの長尺物用プチプチタイプのポリ袋です。
必要な長さにカットして使用します。
厚さがあるため突き刺しにも強い商品です。
異形物などの緩衝材として大切な商品を守るのに最適です。

用途
長尺材料の保護用に。
長尺製品の出荷用梱包材として。
緩衝材として。
材質/仕上ポリエチレン(PE)透明再生材使用使用厚さ(mm)3.0長さ(m)42内容量1巻
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
長さ(m)
構造
空気粒径(mm)
空気粒高(mm)
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63048476PTPT100100422層103.5ポリエチレン(PE)
2,400
1,998
2,198(税込)
当日出荷
63048485PTPT15015042----
3,550
2,998
3,298(税込)
当日出荷
63048494PTPT200200422層103.5ポリエチレン(PE)
4,610
3,998
4,398(税込)
当日出荷
63048503PTPT250250422層103.5ポリエチレン(PE)
5,810
4,998
5,498(税込)
当日出荷
63048519PTPT300300422層103.5ポリエチレン(PE)
6,940
5,998
6,598(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月1日
63048528PTPT350350422層103.5ポリエチレン(PE)
7,670
6,598
7,258(税込)
翌日出荷
63048537PTPT400400422層103.5ポリエチレン(PE)
9,940
8,598
9,458(税込)
当日出荷
63048546PTPT450450422層103.5ポリエチレン(PE)
11,350
9,798
10,778(税込)
翌日出荷
63048555PTPT500500422層103.5ポリエチレン(PE)
12,420
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
63048564PTPT550550422層103.5ポリエチレン(PE)
13,680
11,980
13,178(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 63048476
2023-05-01
用途: パイプの梱包
製造業

プチプチが内側にあるものがよかったのですが、とりあえずこの商品でなんとか補います。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

気泡緩衝材の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/721/
2023-02-22
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ポリエチレン製緩衝材(気泡あり エアークッション、エアーキャップ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする